Hőálló lakkspray
Hőálló lakkspray
LAKKSPRAY SPEC. HŐÁLLÓ MATT FEKETE 400ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül hőálló, akár 650 °C-ig
- Ellenáll az időjárásnak
- Ellenálló
- Mentes a nehézfémektől, pl. ólom, kadmium, króm
Adatlapok(X)
Magas hőnek kitett alkatrészek – mint például kipufogók, rostélyok, sütők, fűtőkazánok és még sok más – festésére.
Nincs szükség előkezelésre alapozóval, sem utókezelésre más festékkel és színtelen lakkal.
Száradási idők: 10 perc múlva porszáraz. 25 perc múlva érintésszáraz. A lakk csak +250 °C feletti hőmérsékleten keményedik ki, lassan hevítse.
Szórási alkalmazás: Vigyen fel egy vékony bevonatot, 3–5 perc köztes párolgási idő után vigye fel a végleges bevonatot. (A száraz fólia vastagsága 20–30 μm)
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Fekete RAL 9005 |
Kémiai bázis | Szilikongyanta |
Fényességi fok | Matt |
Max. hőállóság | 650 °C |
Sűrűség | 0,74 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Porszáradási idő | 10 perc |
Min./max. szórási távolság | 10-15 cm |
Min. szórási távolság | 10 cm |
Max. szórási távolság | 15 cm |
Porszáradási idő feltételei | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Min. flakon megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 15 °C és 25 °C között és max. 60% relatív páratartalom |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Min. fogásszilárdság | 25 perc |
Min. kiszellőzési idő | 5 perc |
Tartály | Aeroszolflakon |
Kivitel | Kerek fúvóka |
Nehézfémmentes | Igen |
CFC (hajtógáz) mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!