Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hőálló krepp maszkolószalag +120 °C

Krepp maszkolószalag, hőálló
MASZKOLÓSZALAG-KREPP-HŐÁLLÓ-30MMX50M

Cikksz. 0992630

EAN 4011231985680

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hőálló krepp maszkolószalag +120 °C

Cikksz. 0992630

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Krepp ragasztószalag magas hőmérsékleten történő festési munkálatokhoz
  • Az akár +120 °C-os hőállóságnak köszönhetően a szalag ideális festési feladatokhoz és az azt követő, kemencében történő szárításhoz

  • Vízálló és ideális vizes alapú lakk- és festékrendszerekkel való festési munkákhoz és nedves csiszoláshoz is

  • A kiváló tapadóerő és a nagy alkalmazkodóképesség biztosítja a megbízható tapadást a sima felületekhez, például üveghez, alumíniumhoz, acélhoz és festett fémhez, ezért ideális az építkezésekhez és autóipari alkalmazásokhoz; a kreppelés emellett lehetővé teszi az ívelt részek pontos maszkolását

  • Könnyen eltávolítható – a szalag a festés után azonnal eltávolítható, anélkül, hogy bármilyen nyomot hagyna

  • Feliratozható és ideális dobozok, flakonok és egyéb csomagolóanyagok címkézésére
Megjegyzés

A maradványmentes eltávolítás érdekében a szalagot rögtön a festék vagy lakkréteg megszáradása után el kell távolítani. A ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva nem alkalmas kültéri használatra.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Karosszéria festési munkálataihoz és kemencében történő szárítást igénylő festéshez

  • Festőipari maszkolási feladatokhoz

  • Takarópapír rögzítése

  • Kartondobozok és flakonok címkézése

Hordozóanyag

Krepp papír, latex-szel impregnált

Ragasztóanyag alapozó

Gumigyanta ragasztó

Szín

Barna (hordozóanyag)

Szélesség

30 mm

Hosszúság

50 m

Ragasztószalag vastagsága

180 µm

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

10,5 N

Nyújthatóság a szakadásig

10,5 %

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 120 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 40 °C

UV állóság

Nem

Nedvességállóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk