Hmoždinkový šroub
ASSY® D zápustná hlava
ASSY-D, pozinkovaná ocel, zápustná hlava RW
ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-5X70/53
Obj. č. 0151020506
EAN 4052703524587
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zaslepovací šroub ASSY-D bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu
Vyšší nosnost hmoždinky
Drážka RW:
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Bezpečné umístění šroubu
- Bez kymácení
Frézovací kapsy
K upevnění dřevěných přípravků bez poškození materiálu.
Asymetrický závit
Nízký krouticí moment při šroubování, velká síla šroubování
Datové listy(X)
Zaslepovací šroub pro:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- Hmoždinky ZEBRA Shark
- Zarážecí kotva pro sádrokarton W-PL
- Hmoždinka do sádrokartonu W-GS
- Hmoždinka pro lehké stavby W-KL
- Izolační hmoždinka SHARK ISO
- Hmoždinka do pórobetonu W-GB
Univerzální šroub do dřevotřísky
Nábytek, základové desky, bednění, konstrukce prvků atd.
Pozinkovanou ocel ASSY-D lze používat v suchých interiérech
![]() | |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 70 mm |
Délka závitu (lg) | 54 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k) | 9,35 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Hmoždinka, Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Střecha, Hmoždinka, Konstrukce prvků, Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Vnitřní výbava |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr jádra | 3,2 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |