Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hmoždinkový šroub
ASSY® D zápustná hlava

ASSY-D, pozinkovaná ocel, zápustná hlava RW
ŠRB-ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Obj. č. 0151024504

EAN 4052703522545

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hmoždinkový šroub
ASSY® D zápustná hlava

Obj. č. 0151024504

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami

Zaslepovací šroub ASSY-D bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu


Vyšší nosnost hmoždinky



Drážka RW:


  • Optimální přenos síly

  • Dobře pasující tvar

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Bez kymácení


Frézovací kapsy


K upevnění dřevěných přípravků bez poškození materiálu.



Asymetrický závit


Nízký krouticí moment při šroubování, velká síla šroubování

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Zaslepovací šroub pro:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Hmoždinky ZEBRA Shark

  • Zarážecí kotva pro sádrokarton W-PL

  • Hmoždinka do sádrokartonu W-GS

  • Hmoždinka pro lehké stavby W-KL

  • Izolační hmoždinka SHARK ISO

  • Hmoždinka do pórobetonu W-GB


Univerzální šroub do dřevotřísky


Nábytek, základové desky, bednění, konstrukce prvků atd.



Pozinkovanou ocel ASSY-D lze používat v suchých interiérech

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Délka (l)

45 mm

Délka závitu (lg)

39 mm

Průměr hlavy (dh)

8,9 mm

Výška hlavy (k)

8,7 mm

Vnitřní pohon

RW20

Schválení

ETA-11/0190

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Hmoždinka, Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Kování, Hmoždinka, Korpus, Nábytek, Univerzální

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr jádra

2,7 mm

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Tvar hrotu

Špičatý

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace