Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hmoždinkový šroub
ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ASSY-D, pozinkovaná ocel, čočkovitá hlava RW
ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-5X60/53

Obj. č. 0153020505

EAN 4052703541133

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hmoždinkový šroub
ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

Obj. č. 0153020505

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro použití s plastovými kotvami

Šroub bez vrtacího hrotu, protizávit nebo kruhový závit


Vyšší nosnost hmoždinky



Vybrání RW:


  • Optimální přenos síly

  • Mimořádně přesný tvar

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Bez kymácení


Asymetrický závit


Nízký krouticí moment při šroubování, velká síla šroubování

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Šroub pro:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Hmoždinka ZEBRA Shark

  • Zarážecí hmoždinka W-PL pro sádrokarton

  • Hmoždinka W-GS pro sádrokarton

  • Hmoždinka pro lehké stavby W-KL

  • Izolační hmoždinka SHARK ISO

  • Hmoždinka do pórobetonu W-GB


Univerzální šroub do dřevotřísky


Nábytek, soklové lišty, plášť, konstrukce prvků atd.



Pozinkovaná ocel ASSY-D, lze použít v suchých prostorách

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Jmenovitý průměr (d)

5 mm

Délka (l)

60 mm

Délka závitu (lg)

53 mm

Průměr hlavy (dh)

10 mm

Výška hlavy (k)

9,75 mm

Vnitřní pohon

RW20

Schválení

ETA-11/0190

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Hmoždinka, Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Plech-dřevo, Střecha, Hmoždinka, Konstrukce prvků, Dřevostavba, Vnitřní výbava

Typ hlavy

Pan head hlava

Průměr jádra

3,2 mm

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Tvar hrotu

Špičatý

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec AW® E 6,3 (1/4) s patentovaným profilem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L50MM