Hmoždinka pro zvukovou izolaci, W-SSD, typ MB pro přípravky s požadavky na zvukovou izolaci, s nákružkem
Hmožd. pro zvuk. izolaci, W-SSD, typ MB
HMO-(Z-SSD/MS)-14X55
Obj. č. 0903300114
EAN 4038898315315
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížená hladina hluku díky izolaci proti zvuku přenášeného pevnými látkami
- Snižuje přenos a vedení zvuku přenášeného pevnými látkami do konstrukce
- Vynikající vedení šroubů, žádné boční vylamování
- Vysoká přídržná síla a statické tření
- Okamžité zatížení po vložení - bez čekání
- Odolná vůči povětrnostním vlivům
- Odolné vůči UV záření
- Odolná vůči slané vodě
- Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +100 °C
- Neobsahuje halogeny
- Odolná vůči chemikáliím
- Bez látek obsahujících silikon
 
 
 
 
Datové listy(X)
- Pro izolaci hluku přenášeného konstrukcí
- Lze použít pro lehké a středně náročné aplikace vyžadující ochranu proti hluku, např. v betonu, plných vápenopískových cihlách, plných cihlách, sádrokartonových deskách, dutých betonových blocích, dutých vápenopískových cihlách a svisle perforovaných cihlách
- Pro ukotvení v aplikacích topení, ventilace a vodoinstalace (např. potrubní svorky, toalety, nádrže atd.)
- Vhodné pro vruty
- Pro umístění v předem umístěných instalacích
| Průměr hmoždinky | 14 mm | 
| Konstrukce | Slímcem | 
| Délka hmoždinky (l) | 55 mm | 
| Průměr nákružku x tloušťka nákružku | 34 x 5 mm | 
| Průměr nákružku | 34 mm | 
| Potřebný průměr vrutů do dřeva (d scr.wood) | 6 - 8 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 14 mm | 
| Materiál | Plast | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Odolné vůči | Počasí, Slaná voda, Chemikálie | 
| Hloubka vývrtu (t) | 60 mm | 
| Tloušťka nákružku | 5 mm | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C | 
| Potřebný průměr závrtných šroubů (d scr) | 8 mm | 
| Údaje o výkonu | |||||||
| Průměr kotvy [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Doporučené zatížení v tahu | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 
| Svisle perforované cihly ≥ HLZ 12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | ||
| Duté vápenopískové cihly ≥ KSL 12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ||
| Plné cihly ≥ MZ 12; KS 12 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Doporučené zatížení ve střihu | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 
| Svisle perforované cihly ≥ HLZ 12 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | ||
| Duté vápenopískové cihly ≥ KSL 12 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | ||
| Plné cihly ≥ MZ 12; KS 12 | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||
| Zvuková izolace | [dB] | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | |
| Charakteristické hodnoty | ||||||
| Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku | ddrill ≥ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Průměr šroubu do dřeva | dscr ≥ [mm] | 3,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 
| Průměr závrtného šroubu | dscr ≥ [mm] | - | - | 8,0 | 10,0 | 12,0 |