Hmoždinka pro lehké stavby W-KL
Kotva pro lehké stavby W-KL
HMOŽDINKA PRO LEHKÉ ZDIVO, POROBETON
Obj. č. 090350
EAN 4011231846950
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní ABS
- Absolutně odolné proti plísním
- Odolnost vůči teplotám od -40 °C do +80 °C
- Nucené zajištění
- Ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Možnost velmi malé vzdálenosti od okrajů a osy
- Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D
 
 
 
Datové listy(X)
- Pro pomocné upevnění v pórobetonu
- Upevňování součástí v kombinaci se šroubem do dřevěných a dřevotřískových desek (např. ASSY-D)
- Ve venkovních prostorách a vlhkých místnostech v kombinaci s nerezovým šroubem
| Materiál | ABS | 
| Průměr hmoždinky | 18 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm | 
| Potřebný průměr šroubů do dřevotřísky | 4,5 - 6 mm | 
| Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 6,5 mm | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Minimální tloušťka konstrukčního dílu (d) | 80 mm | 
| Hloubka usazení (h s) | 50 mm | 
| Osová vzdálenost (a) | 100 mm | 
| Údaje o výkonu | |||
| Průměr kotvy [mm] | Nákružek 18 | ||
| Doporučené zatížení v tahu | Pórobeton PB2 | Frec. [kN] | 0,25 | 
| Pórobeton ≥ PB4 | 0,33 | ||
| Sádrokartonové stěny ≥ 5 N/mm² | 0,33 | ||
| Doporučené zatížení ve střihu | Pórobeton PB2 | Frec. [kN] | 0,30 | 
| Pórobeton ≥ PB4 | 0,40 | ||
| Sádrokartonové stěny ≥ 5 N/mm² | 0,40 | ||
| Charakteristické hodnoty | ||
| Osová vzdálenost | a ≥ [mm] | 100 | 
| Vzdálenost od okraje | ar ≥ [mm] | 100 | 
| Hloubka vývrtu | t ≥ [mm] | 60 | 
| Hloubka usazení | hS≥ [mm] | 50 | 
| Minimální tloušťka stavebního prvku | d ≥ [mm] | 80 | 
| Průměr závitu šroubu | dthr [mm] | 4,5-6 | 
| Jmenovitý průměr vrtáku | dvrt. [mm] | 10 | 
| Průměr otvoru v dílu | dotv. [mm] | 6,5 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!