Hliníkový zahrazovací sloupek se základnou pro zahrazovací řetězy
Sloupek, hliníkový, pro řetězovou bariéru
Obj. č. 0899610102
EAN 4065233123830
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné také pro označování předmětů nebo jako pomůcka pro navádění
- Mobilní, flexibilní a rychle připravené k použití; bezpečné držení i na nerovném povrchu díky pevné, konkávní základně
- Snadné přenášení díky zabudovanému zářezu v základně
- Vhodné pro různé velikosti a materiály řetězů, např. ocelové řetězy
Datové listy(X)
- Mimo jiné jako bariéra pro události, nebezpečné zóny, předměty atd.
- Černé a žluté sloupky včetně, pro pracovní stanice pro e-mobilitu
![]() | |
Výška | 1,4 m |
Průměr sloupku | 52 mm |
Materiál | ALU |
Barva | Červenobílá |
Tvar základní desky | Úhlový |
Délka základní desky x šířka základní desky | 40 x 40 cm |
Hmotnost základní desky | 12 kg |
Hmotnost výrobku (na kus) | 14,000 kg |
Materiál základové desky | Recyklovaný plastový granulát |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!