Hliníkový výsuvný žebřík 2 ks
2dílný hliníkový výsuvný žebřík + rozpěra EN 131
ALU ŽEBŘÍK 2DÍLNÝ 2X12
Obj. č. 0962930212
EAN 4058794067309
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné vysouvání a zasouvání
- Robustní vodicí tvarovky s plastovými kluznými uloženími, která odolávají oděru poskytují bezpečnou podpěru pro díly žebříku, která je odolná proti zkroucení
- Vysoká torzní tuhost díky čtyřnásobným lisovaným spojům s přírubami mezi vzpěrami a příčkami
- Příčky a nosník z extrudovaného hliníku pro velmi dobrou odolnost proti ohýbání
- Bezpečné stání díky 2složkovým protiskluzovým patkám žebříku / patkám příčníku
- Rýhované příčky zajišťují bezpečné stání
- Vyšší stabilita a odolnost proti naklonění díky příčníku
- Posuvnou část lze použít z obou stran díky patkám žebříku na obou koncích a příčkám rýhovaným po obou stranách (typ 2 x 8, typ 2 x 10)
Základna (včetně spojovacího materiálu) je součástí dodávky žebříku a lze ji namontovat v několika snadných krocích.
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Počet příčlí | 2 x 12 |
Min./max. délka | 3,55-6,09 m |
Šířka | 0,43 m |
Příčná délka | 1,05 m |
Příčné rozměry | 64 x 25 mm |
Rozměry lišty | 73 mm x 25 mm |
Vzdálenost příčlí | 283 mm |
Rozměry příčky | 28 x 28 mm |
Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2 | Ne |
Max. nakládací výška (při náklonu 70°) | 5,75 m |
Povolené zatížení | 150 kg |
Max. výška ve stojící výšce | 4,46 m |
Max. pracovní výška | 5,96 m |
Max. výškový dosah | 6,46 m |
Hmotnost | 14,2 kg |
Normy | EN 131 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!