Hliníkový teleskopický nástavec s vypouštěním vody Hadicová přípojka 1/2" až 3/4"
Teleskopická hliníková tyč
TYČ NA MYCÍ KARTÁČ TELESK. 160-278CM
Obj. č. 0891350104
EAN 4011231824996
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze flexibilně nastavit na délku 1600–2780 cm
- Vyrobeno z hliníku s robustním nárazuvzdorným a snadno uchopitelným plastem, který zajišťuje pohodlné a funkční použití.
- Tyč lze používat při tlaku do 6 bar
Datové listy(X)
| Materiál | ALU | 
| Délka | 1600 mm | 
| Max. délka | 2780 mm | 
| Min. délka | 1600 mm | 
| Výška | 31 mm | 
| Průměr | 31 mm | 
| Konstrukce | S průtokem vody | 
| Max. teplotní podmínky | 50 °C | 
| Max. tlak | 6 bar | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!