Hliníkový sprej Perfect, matný
Hliníkový sprej na kovové povrchy
HLINÍK VE SPREJI MAT,PERFECT 400
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká tloušťka vrstvy již po prvním nástřiku
- Velmi bezpečný díky optimální ochraně proti povětrnostním vlivům
- Vyžaduje minimální čas, jelikož je nutné provést pouze jeden pracovní krok
- Zajišťuje dobré krytí
Univerzální použití díky nastavitelné rozprašovací hlavě
Díky nastavitelné rozprašovací hlavě lze provádět opravy velkých i malých ploch rychle a bezpečně.
Vysoký stupeň odolnosti vůči stékání
Vysoká oděruvzdornost
Vhodné pro bodové svařování
Zinkový sprej Perfect a světlý zinkový sprej Perfect obsahuje zinek a zajišťují tak optimální katodovou ochranu proti korozi. Pokud je povrch poškozen, zinkový povlak se samočinně galvanizuje (galvanizační anoda), čímž chrání kov před korozí. Je-li povrch poškozený, není kov dostatečně chráněn.
Není vhodný jako přilnavá základní vrstva pro těsnicí materiály na bázi PU, MS polymeru a hybridních materiálů.
Datové listy(X)
Pro vylepšení vzhledu, opravy a ochranu kovových povrchů před korozí.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a očistěte. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut.
Chemická báze | Alkyd-akrylová kombinace |
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Hliník |
Hmotnost obsahu | 410 g |
Doba vytvrzení | 8 h |
Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem) | 50 µm |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Hustota | 1,15 g/cm³ |
Min./max. doba vysušení prachu | 20-30 min |
Min. doba vysušení prachu | 20 min |
Max. doba vysušení prachu | 30 min |
Podmínky pro dobu vysušení prachu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Min./max. síla úchopu | 45 min-60 min |
Min. síla úchopu | 45 min |
Max. síla úchopu | 60 min |
Podmínky pro sílu úchopu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Max. odolnost vůči teplotám | 250 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 10°C až 25°C |
Min. bod vzplanutí | -97 °C |
Lze přetírat / přelakovat | Podmíněně, potřebné zkoušky předem |
Test příčným řezem | MAN 0-1 |
Podmínky pro test příčným řezem | Podle normy DIN 53151 |
Vhodné pro bodové svařování | Ne |
Neobsahuje AOX | Ano |
Podklady s dobrou přilnavostí | Dřevo, Kov, Lepenka, PMMA, Polykarbonát, Polystyren |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!