Hliníkový skládací vozík
Skládací vozík hliníkový
Obj. č. 0962400352
EAN 4048539433667
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kolečka s modře šedými kolečky z pevné pryže, válečkovými ložisky a pozinkovaným pláštěm
- Otočná kolečka s centrálním dorazem a ochranou nohou
- Plocha pro náklad z hliníkového rýhovaného plechu
Datové listy(X)
| Šířka ložných ploch | 720 mm | 
| Hloubka ložných ploch | 450 mm | 
| Výška rukojeti | 950 mm | 
| Povolené zatížení | 150 kg | 
| Průměr kola | 125 mm | 
| Barva | Hliník | 
| Materiál ložné plochy | Hliník | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 12000,000 g | 
| Šířka | 800 mm | 
| Hloubka | 450 mm |