Hliníkový schodišťový rudl
Hliníkový vozík pro stupně
DVKOTOVPR-ALU-DVPP-VOLLGU-285X175MM
Obj. č. 0962400126
EAN 4048539433209
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevně svařená hliníková konstrukce
- Užitečný v případech, kdy je nezbytná častá přeprava nahoru a dolů po schodech tam, kde je dobrá, rovná podlaha
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním.
- Hliníková trubka, Ø 25 x 2 mm
- Základní deska vyrobena z hliníkového plechu o tloušťce 4 mm
Datové listy(X)
| Šířka lopaty | 270 mm | 
| Hloubka lopaty | 240 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Povolené zatížení | 150 kg | 
| Průměr kola | 160 mm | 
| Šířka kola | 40 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Výška | 1300 mm | 
| Výška rukojeti | 1240 mm | 
| Šířka | 480 mm | 
| Hloubka | 550 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 2 mm | 
| Průměr trubky | 25 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Hliníkový plech |