Hliníkový kufr na nářadí bez výbavy
Kufr na nářadí, hliníkový servisní kufr
KUFR NA NÁŘADÍ ALU-490X390X190MM
Obj. č. 071593 011
EAN 4024835281201
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní a stabilní konstrukce díky základovým deskám z eloxovaného hliníku
- Hliníkový rám odolný proti zkroucení zabraňuje vniku prachu
- Uzamykatelné pákové zámky (na stejný klíč)
- Robustní kovové panty a horní vzpěry
- Polstrovaná rukojeť pro přenášení, patky a kolečka na dně
- Dno (PS) s přepážkami a vodorovnou deskou na nářadí s držákem na jeden nástroj do průměru 20 mm
- Polstrovaná kapsa na dokumenty
Datové listy(X)
| Výška (C) | 190 mm | 
| Šířka (A) | 490 mm | 
| Hloubka (B) | 390 mm | 
| Materiál | ALU | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 6100,000 g | 
| Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 435 x 315 x 180 mm |