Hliníková stupňovitá stolička
Hliníková stupňovitá stolička
ALU ŠTAFLE 2X2
Obj. č. 0962930702
EAN 4056807163321
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně velká drážkovaná plošina pro stání zajišťuje bezpečnou a pohodlnou práci
- Přístup z obou stran; sklopné provedení
- Umožňuje rozšíření o další stupínky a až o dvě teleskopické desky Würth vedle sebe a vytvoření velké pracovní plošiny
- Malá mezera v plošině funguje jako „rukojeť“ pro přenášení a zajištění ochrany prstů před rozdrcením nebo jako závěsný bod pro teleskopickou desku Würth
- Stupínky o hloubce 85 mm s drážkovaným povrchem a protiskluzová třída R12 podle normy DIN 51130 pro zajištění bezpečného nášlapu
- Spojení mezi stojnami a příčkami se speciálními nýty a přídavné vzpěry zajišťují vysokou robustnost a dobrou torzní tuhost
- Velmi dobrá stabilita při průhybu, protože stupínky a vzpěra jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Počet úrovní (včetně plošiny) | 2 x 2 |
Délka | 0,52 m |
Šířka (dole) / šířka (nahoře) | 0,65/0,61 m |
Rozměry lišty | 85,8 mm x 20,5 mm |
Vzdálenost kroku | 185 mm |
Hloubka stupně | 85 mm |
Oblast stojanu podle normy TRBS 2121-2 | Ano |
Výška plošiny | 0,37 m |
Rozměry platformy | 39 x 61 cm |
Délka kroku | 0,71 m |
Povolené zatížení | 150 kg |
Výška stojanu | 0,37 m |
Pracovní výška | 1,87 m |
Výškový dosah | 2,37 m |
Přepravní rozměry | 0,52 x 0,65 x 0,35 m |
Hmotnost | 7,2 kg |
Normy | EN 14183 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!