Hliníková pasta AL 1100
Hliníková pasta AL 1100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce účinné mazivo na bázi hliníku a mědi proti zadření
- Zabraňuje opalování a zadírání, svařování za studena, opotřebení, korozi, korozi třením
- Zajišťuje rovnoměrné uvolnění šroubových spojů, ideální jako oddělovací pasta na šroubové spoje z nerezové oceli
- Odolná proti vodě a roztokům kyselin a zásad
Neaplikujte na lakované povrchy.
Datové listy(X)
Mazivo je odolné vůči vysokým teplotám a je vhodné pro mazání zadních částí brzdových destiček (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček atd.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch atd. Brání zadírání pevných těsnění a umožňuje použití také jako ochrana kontaktů trysek svářeček pro inertní plyny, akumulátorů a elektrických svorek.
Povrchy musí být důkladně očištěny a zbaveny prachu a zbytků maziva. Nádobku před použitím řádně protřepejte. Stříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20–30 cm. Při použití tuby nebo dózy nanášejte přípravek rovnoměrně špachtlí nebo štětcem.
Provedení | Sprej |
Obsah balení | 300 ml |
Hmotnost obsahu | 242 g |
Min./max. teplotní podmínky | -80 až 1100 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Barva | Stříbrná |
Hustota | 0,83 g/cm³ |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Minerální olej |
Kinematická viskozita základního oleje | 15,5 mm²/s |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 23°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Koncentrace VOC (CH) | 459 g/l |
Odolné vůči | Voda, Slabé louhy, Kyselina |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!