Hliníková násada 1 560 mm
Hliníkový sloupek s přívodem vody
TYČ NA MYCÍ KARTÁČ 150CM
Obj. č. 0891350103
EAN 4011231824989
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomická rukojeť s přívodem vody
Vyrobeno z hliníku s robustním nerozbitným a dobře uchopitelným plastem
Zaručuje pohodlnou a funkční manipulaci
Možnost připojení vodní hadice 1/2" a 3/4" k násadě
a zajištění trubkovou objímkou.
Lze používat při tlaku do 6 bar
Datové listy(X)
| Materiál | ALU | 
| Délka | 1560 mm | 
| Šířka | 32 mm | 
| Výška | 32 mm | 
| Průměr | 31 mm | 
| Konstrukce | S průtokem vody | 
| Max. teplotní podmínky | 50 °C |