Hlavy, závitořezné DIN 225
Držák závitové čelist DIN 225
VRATIDLO 225 PRO M5 -M6
Obj. č. 06592
EAN 4011231543934
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolné provedení a spolehlivé upevnění
Pouzdro vyrobeno z tlakově odlévaného zinku s vroubkovanými svěrnými šrouby a 90° hrotem pro upínací čelist.
Datové listy(X)
Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Zařízení se položí na obrobek. Lze použít po obou stranách Při řezání je nutné přidat vhodný řezací olej. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.
Materiál | MCI |
Vnitřní průměr x výška | 20 x 7 mm |