Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hladká omítací PVC páska

Sádrařská páska, PVC, hladká
KRYCÍ PÁSKA PVC HLADKÁ BÍLÁ 50MMX33M

Obj. č. 099240250

EAN 4024835253154

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hladká omítací PVC páska

Obj. č. 099240250

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 36 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách.

Hladký odolný povrch


Nehrozí poškození pásky zednickou lžící



Kvalitní lepidlo na bázi přírodního kaučuku


Vynikající přilnavost i na lehce nerovném povrchu



Stabilní spoj mezi přilnavou a nosnou vrstvou


Díky tomu umožňuje odstranění beze zbytků

Upozornění

Zakrývané povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Po použití (max. doba přilepení: 6 týdnů) musí být páska odstraněna při pokojové teplotě (+5 až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky.



Není vhodné pro přírodní kámen.


Není vhodná pro sušení v peci.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro:


Hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, barvy a laky



Omezená vhodnost pro následující materiály:


Porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při použití na polyuretanové akrylové barvy na bázi vody, nitrocelulózové laky s vysokým obsahem ředidla, ostatní chemicky agresivní látky a všechny neželezné kovy, např. měď, hliník nebo eloxovaný a práškově lakovaný kov, je nezbytné provést předběžné testy. V opačném případě mohou zůstat zbytky.



Nevhodný pro:


Jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo. Není vhodné pro přírodní kámen.



Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci

Materiál

0 - nehodí se

Pomocný materiál

PVC-P

Báze lepidla

Kaučuk

Šířka

50 mm

Délka

33 m

Barva

Bílá

Tloušťka lepicí pásky

0,13 mm

Lepivost na ocel (na délkovou jednotku)

1,8 N/cm

Prodloužení při přetržení

150 %

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-10 až 70 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolné vůči

Voda, Počasí

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace