Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hinterachsverlängerungsrohr

Hinterachsverlängerungsrohr
HINTERACHS-VERLRO L360MM

Art.-Nr. 1952001116

EAN 4250158139718

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hinterachsverlängerungsrohr

Art.-Nr. 1952001116
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
Zur Führung des Lagers bei der Montage auf die Hinterachse.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z.B. MAN TGX, TGA, TGS. Hinterachse HY 1336, HY 1350 (13t), F2000, Lion´s Star, Lion´s Regio, Lion´s Coach, Lion´s Clasic, ND, NUE, NM, NEOPLAN Starliner, Cityliner, Centroliner, Trendliner

Durchmesser max.

105 mm

Länge

360 mm

Passend für Fahrzeugtyp

MAN

Produktgewicht (per Stück)

4900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen