Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

High-End Power-LED-Taschenlampe WTX6

High-End Power-LED-Taschenlampe WTX6
TLA-WTX6-LED-4XAA-600LUMEN

Art.-Nr. 0827806806

EAN 4065233064416

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Taschenlampe WTX6

Art.-Nr. 0827806806
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
3 Lichtmodi – Power (600 Lumen), Mid Power (250 Lumen) und Low Power (80 Lumen). Auch für NiMH-Akkus geeignet
  • Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über internen Dreh-Fokus wählbar

  • Hohe Schutzart (IP67)

  • Integrierter Rollschutz

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter

  • Batterietank für einfachen Batteriewechsel
Hinweis

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018

Lichtstrom min./ max.

80 / 600 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

130 / 350 m

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA; LR6; AM3

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

203 x 46 x 46 mm

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen