Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

High-End Power-LED-Taschenlampe WTX1

High-End Power-LED-Taschenlampe WTX1
TLA-WTX1-LED-1XAAA-50LUMEN

Art.-Nr. 0827806801

EAN 4065233063044

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
High-End Power-LED-Taschenlampe WTX1

Art.-Nr. 0827806801
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
Kompakte LED-Taschenlampe mit 50 Lumen, Reflector-Lense-Technology und IP67-Schutz – robust, effizient und ideal für den täglichen Einsatz
  • 2 Lichtmodi – Power (50 Lumen) und Low Power (20 Lumen)

  • Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Nicht fokussierbar – Kombination aus Flood- und Spot-Light

  • Hohe Schutzart (IP67)

  • Integrierter Rollschutz

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter
Hinweis
  • Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

  • Für NiMH-Akkus geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom min./ max.

20 / 50 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite min./ max.

15 / 45 m

Schutzart IP

IP 67

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

105 x 17 x 17 mm

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Vorgeladener NiMH-Akku

AKKU-NIMH-MICRO-AAA-VGLAD-1,2V-800MAH

Die Vorteile von NiMH Akkus werden mit den Vorzügen von Primärbatterien vereint
x 4 St.