Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikus nyomóhenger készlet, 32 részes 5 részes

Hidraulikahenger-készlet, 32 T
HIDRAULIKUS NYOMÓHENGER KLT 32T

Cikksz. 1952001257
EAN 4250158113459

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hidraulikus nyomóhenger készlet, 32 részes 5 részes

Cikksz. 1952001257
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
Univerzális szerszámkészlet kormánycsukló, csuklócsap csapágyak és szilentcsapágyak kinyomásához és illesztéséhez, kb. 113 mm-es lökethosszal.

A különleges kialakítás lehetővé teszi a dugattyúrúdba illesztett feszítő- vagy nyomórúd megütését a kilazítási nyomaték növeléséhez, pl. korrodált vagy ragasztott alkatrészek esetében



Szállítási terjedelem:


  • 1 db menetvédő gyűrű

  • 1 db nyomótengely, M 24 x 3

  • 1 db vonórúd, M 22 x 2,5

  • 1 db anya, M 22 x 2,5

  • 1 db CEJN gyorscsatlakozó
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági gépek, építőgépek, üzemépítés, gépészet

Lökethossz

113 mm

Orsómenet átmérő

24 mm

Terméktömeg (darabonként)

11100,000 g

Max. terhelősúly (100)

32 t

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk