Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikus nyomóhenger készlet, 22 részes 7 részes

Hidraulikahenger-készlet, 22 T
HIDRAULIKUS NYOMÓHENGER KLT 22T

Cikksz. 1952001256

EAN 4250158141346

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hidraulikus nyomóhenger készlet, 22 részes 7 részes

Cikksz. 1952001256
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
Kompakt hidraulika egység kis önsúllyal (4,80 kg) 70 mm-es lökethosszal végzett kinyomáshoz és húzáshoz.
  • A speciális szerkezettel ütés mérhető a dugattyúrúdra a nyomaték növeléséhez kinyomás közben, pl. rozsdás és ragasztott alkatrészek esetében.

  • Lehúzó és nyomótengely közvetlenül a dugattyúrúdra felerősítve.

  • A rugóerőnek köszönhetően a munkadugattyú a nyomáscsökkentés után automatikusan visszahúzódik.


Szállítási terjedelem:


  • 1 db kalapácsfej, M22 x 2,5 mm

  • 1 db nyomólap, M24 x 3 mm

  • 1 db menetes nyomóelem, rövid, M24 x 3 x 92 mm

  • 1 db menetes nyomóelem, hosszú, M24 x 3 x 132 mm

  • 1 db menetes nyomóhenger, M24 x 3 mm

  • 1 db előtoló tengely, M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 db galléros anya, M18 x 2,5 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lökethossz

70 mm

Orsómenet átmérő

22 mm

Terméktömeg (darabonként)

7200,000 g

Max. terhelősúly (100)

22 t

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk