Hidraulikus műhelyprés
Hidraulikus műhelyprés
HIDRAULIKUS-MŰHELYPRÉS-30T
Cikksz. 071597 130
EAN 4056807092928
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kézzel és lábműködtetésű emelővel működtetett
A nyomócsap adapter készlet opcionális
Kiválónak minősített hidraulikus nyomásmérő
Minimális kopás
Teljes mértékben polírozott belső henger
Hosszú élettartam
Alkalmazás
- Autóipari karosszériajavítás
- Fém alkatrészek javítása
- Ipari alkatrészek karbantartása
Adatlapok(X)
Hidraulikus prés olyan személygépkocsi és tehergépkocsi felszerelő-, géppark és javítóműhelyek számára tervezve, ahol préselést, hajlítást, egyengetést, alakítást és alátámasztást kell végezni.
Magasság | 1855 mm |
Szín | Piros, Fekete |
Mélység | 380 mm |
Szélesség | 910 mm |
Anyag | Acél |
Nyomóerő | 294,3 kN |