Hidraulikus manuális krimpelő fogó, B12 kábelvégekhez, tokban, krimpelőpofák nélkül
Hidraulikus manuális érvéghüvely-fogó, B12
Cikksz. 51769120
EAN 4046777391916
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hidraulikus kézi érvéghüvely-fogó, amely alkalmas bilincsek és kábelvégek krimpelésére max. 6 mm-es drótkötélhez.
A prés a következő kábelvégekhez alkalmas a tartományban:
- Oldalkötél-feszítő, kapocs/villa, M5-től M12-ig
- Oldalkötél-feszítő, kapocs/csukló, M6-tól M12-ig
- Drótkötél drótfeszítő, M4–M12
- MINI drótfeszítő, M6–M10-es külső menettel és M6–M8-as belső menettel
- Kerek fejű kábelvég átm. 3 mm és 6 mm közötti kötélhez
- Drótkötél drótfeszítő, átm. 2 mm és 6 mm közötti kötélhez
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Nyomóerő | 70 kN |
Préselési szélesség | 12 mm |
Min./max préselési tartomány | 16-240 mm² |
Hosszúság | 475 mm |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Terméktömeg (darabonként) | 5239,500 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!