Hidraulikus kerekes emelő, RH-4
Hidraulikus krokodilemelő, RH-4
HIDR-KROKODILEMELŐ-(RH-4)-4T
Cikksz. 071554 150
EAN 4046778244051
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A konvex görgők és a golyóscsapágyas elforgatható kerekek magas szintű irányíthatóságot biztosítanak
Túlterhelés esetén a biztonsági szelep üresjáratba állítja az emelőrudat
Mindamellett az emelési magasságot a biztonság érdekében megtartja
Kiegészítő lábműködtetésű emelő a gyorsemelő funkció működésbe hozatalához
Megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően
Emelőrúd ergonomikus, gumírozott fogantyúval
A pneumatikus gumigörgők nem részei a szállítási terjedelemnek.
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 4000 kg |
Min. magasság (A) | 145 mm |
Max. magasság (B) | 560 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 70000,000 g |