Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikus csapágy lehúzó készlet 10 tonnás

Hidraulikus csapágylehúzó készlet, 20 db-os
HIDRAULIKUS CSAPÁGYLEHÚZÓ KLT

Cikksz. 096552 110

EAN 4045989263196

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hidraulikus csapágy lehúzó készlet 10 tonnás

Cikksz. 096552 110
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
Sokoldalú, 20 részből álló készlet 8 lehetséges kombinációval, csapágyak lehúzásához.

10 tonnás hidraulikus tengely


Minimális erőfeszítés akár 10 tonnás nyomás kifejtéséhez.



Az orsó és a csavar a tengely forgása közben stabil marad


Megakadályozza a tengely téves meghúzását, biztosítja a tengely megfelelő teljesítményét, valamint nagyobb tartósságát.


Speciálisan tervezett tömör tengely a megfelelő teljesítmény, nagyobb tartósság és megbízhatóság biztosításához.



Sokoldalú


8 lehetséges kombináció: 2 vagy 3, 100-, 150- vagy 200 mm-es rögzítőbilincs.


2 hosszabbító (5 - 35 mm) a különböző feladatokhoz való nagyobb alkalmazkodás érdekében.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Karok száma

3 darab

Kampószélesség

200 mm

Max. tömeg kihúzás esetén

10 t

Darabszám a készletben

20 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk