Hidraulikus anyavágó
Hidraulikus anyavágó
HIDRAULIKUS ANYAROBBANTÓ
Cikksz. 0714526050
EAN 4024835927796
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hidraulikus erőátvitel kettévágja a nagy szilárdságú anyákat
- Használat után a vésőt vissza kell nyomni
- Kovácsolt váz
- Edzett véső
Viseljen védőszemüveget
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás, alkalmazási tartomány (A) | Kulcsméret 7–22 mm |
Fejszélesség (B) | 35 mm |
Magasság (C) | 50 mm |
Hosszúság (D) | 260 mm |
Max. forgatónyomaték | 60 Nm |