Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidraulikahenger

Üreges dugattyús hidraulikahengerek
MUNKAHENGER-ÜREGES-DUGATTYÚS-20TO-8MM

Cikksz. 1952004020

EAN 4046777595383

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hidraulikahenger

Cikksz. 1952004020
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
Csatlakozómenet (10)

3/8

Üzemi nyomás (20)

700 bar

Lökethossz

8 mm

Terméktömeg (darabonként)

3172,000 g

Átmérő

100 mm

Magasság

60 mm

Hosszúság

200 mm

Max. terhelősúly (100)

20000 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk