Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hidegzsugor-szalag

Hidegzsugor-szalag
HIDEGZSUGOR-SZALAG-SZÜRKE-50MMX0,5MMX15M

Cikksz. 0874100400

EAN 4038898073857

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hidegzsugor-szalag

Cikksz. 0874100400
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
Légcsatornák tompaillesztéseinek és tokos illesztéseinek, pneumatikus rendszerek spirálcsöveinek és rugalmas csöveinek tartós, légzáró tömítéséhez

Rendkívül rugalmas és jól illeszkedő polietilén fólia


A szerelés során nem keletkeznek gyűrődések



A fólia mechanikusan terhelhető, és szakadásálló.


A csavarfejek nehézség nélkül befedhetők



A ragasztó szagtalan és nem tartalmaz oldószert, klórozott szénhidrogéneket vagy aromás szénhidrogéneket


Az alkalmazás vagy a későbbi üzembe helyezés során nincsenek kellemetlen szagok



A hidegzsugor szalag dupla rétegben alkalmazva UV-álló


Kültéren is felhelyezhető

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Légcsatornák tompaillesztéseinek és tokos illesztéseinek, pneumatikus rendszerek spirálcsöveinek és rugalmas csöveinek tartós, légzáró tömítéséhez.


Az Aluflex és spirálcsövek közötti csavarkötések nélküli, erőteljes kötéshez.

Hordozóanyag

PE-fólia

Tartóanyag vastagság

0,12 mm

Szín

Szürke (hordozóanyag)

Ragasztóanyag alapozó

Aktív butilkaucsuk

Elválasztási hely

Fólia

Szélesség x hosszúság

50 mm x 15 m

Min. hőállóság

-30 °C

Max. hőállóság

70 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

-10 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

45 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

1 °C

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102 előírásaival összhangban

UV állóság

Igen, kettős tekercselés esetén

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Oldószermentes (< 1%)

Igen

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk