Hibrid dzseki, Nordic
Hibrid dzseki, Nordic
Cikksz. M456286003
EAN 7070569316419
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű, meleg és részben szélzáró hibrid dzseki
- Meleg, párnázott felsőrész, teddy gyapjú részek az oldalakon, ujjakon és a vállrészek felett
- Újrahasznosított poliészter, hegesztett varratok
- Cipzáras mellzseb, személyiigazolvány-tartó zseb, rejtett cipzáras oldalzsebek, tágas belső zseb
- Szellőző részek az ujjak alatt, húzózsinóros szegély, gumírozott ujjszegély
Újrahasznosított poliészter – 160 g/m²
Kontrasztos szövet: 100% pamut poliészter polár béléssel (50%-ban újrahasznosított)
Párnázás: 100%-ban újrahasznosított poliészter – 20 g/m²
Adatlapok(X)
Alacsony hőfokon vasalható
Fehéríteni tilos
Vegytisztítással nem tisztítható
Mosás 40 °C-on
Szín | Fekete |
Méret | XL |
Anyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |