Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hézagoló alátét Standard szorítóelemhez

Hézagoló alátét íves csatlakozóelemhez, szabványos
ALÁTÉT-ÍVE-STD-(EN-GJMW-400-5)-(TZH)-20

Cikksz. 0485000005
EAN 4050641991690

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Fehér, tűzihorganyzott temperöntvény

Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz

Megjegyzés

A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.


Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben

Vonórúdhoz

M20

Diámetro del orificio (d1)

22 mm

Longitud (l1)

41 mm

Anchura (b1)

41 mm

Vastagság (h1)

11 mm

Material

Temperöntvény - fehér

Superficie

Tűzihorganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Íves csatlakozóelem Standard szorítóelemhez

ÍVELT-ELEM-STD-(EN-GJMW-360-12)-20

A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Fehér, felületkezeletlen temperöntvény