Hézagoló alátét Favor rögzítőelemhez
Hézagoló alátét íves csatlakozóelemhez Favor
ALÁTÉT-ÍVE-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZH)-20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz
A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.
Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.
Adatlapok(X)
Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben
![]() | |
Vonórúdhoz | M20 |
Furatátmérő (d1) | 21 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Vastagság (h1) | 12 mm |
Anyag | Temperöntvény - fehér |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!