Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hézagoló alátét Bevel rögzítőelemhez

Hézagoló alátét íves csatl.elemhez, Bevel-Clamps
ALÁTÉT-ÍVE-BEVEL-(S355)-(ZN)-20

Cikksz. 0485000020

EAN 4050641991799

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hézagoló alátét Bevel rögzítőelemhez

Cikksz. 0485000020
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
A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Acél, S355 (kovácsolt), horganyzott

Adaptálható a húzott rúd és az acélszerkezet közötti adott lehajláshoz

Megjegyzés

A rögzítőelem egy íves csatlakozóelemből és egy hézagoló alátétből áll.


Kizárólag statikus terhelések alatt álló vázszerkezetekhez tervezett.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acélszerkezetekben

Vonórúdhoz

M20

Furatátmérő (d1)

22,5 mm

Hosszúság (l1)

53 mm

Szélesség (b1)

41 mm

Vastagság (h1)

13 mm

2. vastagság (h2)

7,5 mm

Anyag

Acélöntvény

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Íves csatlakozóelem Bevel rögzítőelemhez

ÍVELT-ELEM-(S355)-(ZN)-16/20/24

A rögzítőelemeket menetes rudak vagy húzott rudak és acélszerkezetek csatlakoztatásához használják. Acél, S355 (kovácsolt), horganyzott