Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel, třída pevnosti 8.8, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
ISO 4017 ocel 8.8, zinek-nikl, černá
Obj. č. 414768 40
EAN 4053479672847
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
|  | |
| Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 | 
| Délka (l1) | 40 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 5,3 mm | 
| Vnější pohon (s1) | WS13 | 
| Normy | ISO 4017 | 
| Materiál | Ocel | 
| Pevnostní třída | 8,8 | 
| Povrch | Zinek-nikl, černý | 
| Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h | 
| Typ hlavy | Šestihranná hlava | 
| Detaily hlavy | 0 - nehodí se | 
| Druh vstupu | Vnější šestihran | 
| Typ závitu | M | 
| Tvar závitu | Standardní metrický závit | 
| Provedení závitu | Plný závit | 
| Délka závitu (metrický závit) | 40 mm | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Produktová třída | A | 
| Oblast použití | 0 - nehodí se | 
| Regulovaná oblast | 0 - nehodí se | 
| Konstrukční produkt | 0 - nehodí se | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!