Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762, 12.9 ocel se stříbrným zinko-vločkovým povlakem (ZFSHL)
SCR-CYL-ISO4762-12.9-(ZFSHL)-M12X55
Obj. č. 416641255
EAN 4054458478078
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 55 mm |
Průměr hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 12,9 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi (3) | 720 h |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh pohonu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS10 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1) | 143 Nm |
Min./max výsledná síla předepnutí (2) | 36,4-72,7 kN |
Kotouč s potřebnou tvrdostí | ≥ 380 HV |
Matice s potřebnou třídou pevnosti | ≥ 12 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!