Heveder Lapos horoggal
Heveder lapos horoggal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 850 mm |
Szalagvastagság | 2,3 mm |
Max. terhelősúly | 2400 kg |
Anyag | PES – poliészter |
Kampó anyaga | Acél |
Kampó felület | Cink-nikkel |