Heveder Alumínium létrákhoz
Öv heveder alumínium létrához
SP-HEVEDER-ALU LÉTRÁHOZ-0962931312/612
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A következőkhöz alkalmas: | Heveder | |||||||
Alumínium létrafokos állólétra Cikksz. | Alumínium állólétra Cikksz. | Szegecselt alumínium állólétra fokokkal Cikksz. | Peremes alumínium állólétra fokokkal Cikksz. | Alumínium állólétra munkaállvánnyal Cikksz. | Többcélú alumínium létra Cikksz. | Könnyű létraállvány Cikksz. | Cikksz. | PU/menny. |
0962 931 105 | - | - | - | - | - | - | 0962 992 105 | 1 |
0962 931 106 | - | - | - | - | - | - | 0962 992 106 | 1 |
0962 931 107 | - | - | - | - | - | - | ||
0962 931 108 | - | - | - | - | - | - | 0962 992 108 | 1 |
0962 931 109 | - | - | - | - | - | - | 0962 992 109 | 1 |
0962 931 110 | - | - | - | - | - | - | ||
0962 931 112 | - | - | - | - | - | - | 0962 992 112 | 1 |
0962 931 114 | - | - | - | - | - | - | 0962 992 114 | 1 |
- | 0962 931 503 | - | - | - | - | - | 0962 992 303 | 1 |
- | 0962 931 504 | - | - | - | - | - | ||
- | 0962 931 505 | - | - | - | - | - | 0962 992 305 | 1 |
- | 0962 931 506 | - | - | - | - | - | 0962 992 307 | 1 |
- | 0962 931 507 | - | - | - | - | - | ||
- | 0962 931 508 | - | - | - | - | - | ||
- | 0962 931 509 | - | - | - | - | - | 0962 992 309 | 1 |
- | 0962 931 510 | - | - | - | - | - | 0962 992 310 | 1 |
- | 0962 931 511 | - | - | - | - | - | ||
- | 0962 931 512 | - | - | - | - | - | ||
- | - | 0962 932 503 | - | - | - | - | 0962 992 703 | 1 |
- | - | 0962 932 504 | - | - | - | - | 0962 992 704 | 1 |
- | - | 0962 932 505 | - | - | - | - | 0962 992 705 | 1 |
- | - | 0962 932 506 | - | - | - | - | 0962 992 706 | 1 |
- | - | 0962 932 507 | - | - | - | - | 1 | |
- | - | 0962 932 508 | - | - | - | - | 1 | |
- | - | 0962 932 509 | - | - | - | - | 0962 992 709 | 1 |
- | - | 0962 932 510 | - | - | - | - | 0962 992 710 | 1 |
- | - | 0962 932 511 | - | - | - | - | 1 | |
- | - | 0962 932 512 | - | - | - | - | 1 | |
- | - | - | 0962 992 204 | - | - | - | 0962 930 804 | 1 |
- | - | - | 0962 992 205 | - | - | - | 0962 930 805 | 1 |
- | - | - | 0962 992 206 | - | - | - | 0962 930 806 | 1 |
- | - | - | 0962 992 207 | - | - | - | 0962 930 807 | 1 |
- | - | - | 0962 992 208 | - | - | - | 0962 930 808 | 1 |
- | - | - | 0962 992 209 | - | - | - | 0962 930 809 | 1 |
- | - | - | 0962 992 210 | - | - | - | 0962 930 810 | 1 |
- | - | - | 0962 992 212 | - | - | - | 0962 930 812 | 1 |
- | - | - | 0962 992 214 | - | - | - | 0962 930 814 | 1 |
- | - | - | - | 0962 931 803 | - | - | 0962 992 403 | 1 |
- | - | - | - | 0962 931 804 | - | - | 0962 992 404 | 1 |
- | - | - | - | 0962 931 805 | - | - | ||
- | - | - | - | 0962 931 807/817 | - | - | 0962 992 407 | 1 |
- | - | - | - | 0962 931 809/819 | - | - | 0962 992 409 | 1 |
- | - | - | - | - | 0962 931 308/608 | - | 0962 992 008 | 1 |
- | - | - | - | - | 0962 931 310/610 | - | 0962 992 010 | 1 |
- | - | - | - | - | 0962 931 312/612 | - | 0962 992 012 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 0962 931 844 | 0962 992 444 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 0962 931 845 | ||
- | - | - | - | - | - | 0962 931 846 | 0962 992 446 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 0962 931 847 | ||
- | - | - | - | - | - | 0962 931 848 | 0962 992 448 | 1 |
Adatlapok(X)
Anyag | Polipropilén |
Hosszúság | 1840 mm |
Szélesség | 25 mm |