Hernyócsavar, készlet 540 db 4.4.1 rendszerkofferben
ISO 4026/4027/4028,ac.,45H,f.k.len,b.hatsz.,Sysko
HERNYÓCS-KLT-ISO4026/4027/4028-45H-SYSKO
Cikksz. 5964025600
EAN 4046777994568
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hernyócsavarok, M5, M6 és M8
- DIN EN ISO 4026 belső hatszög kulcsnyílással és csonkított kúppal (korábban DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 belső hatszög kulcsnyílással és lapított heggyel (korábban DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 belső hatszög kulcsnyílással és csappal (korábban DIN 915)
A 45H keménységi osztály 450 HV szilárdságnak felel meg
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Keménységi osztály | 45H |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Darabszám a készletben | 540 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK2,5-M5X10
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK2,5-M5X16
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK3-M6X10
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK3-M6X16
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK4-M8X10
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK4-M8X16
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK2,5-M5X10
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK2,5-M5X16
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK3-M6X10
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK3-M6X16
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK4-M8X10
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK4-M8X16
HRNYCS-CSAP-ISO4028-45H-BK2,5-M5X10
HRNYCS-CSAP-ISO4028-45H-BK2,5-M5X16
HRNYCS-CSAP-ISO4028-45H-BK3-M6X10
HRNYCS-CSAP-ISO4028-45H-BK3-M6X16
HRNYCS-CSAP-ISO4028-45H-BK4-M8X10
HRNYCS-CSAP-ISO4028-45H-BK4-M8X16