Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Henkel-Locheisen für Ovalösen

Einschlagstempel für Ovalöse
ESHLGSTEMP-OVAL-22,5X13MM

Art.-Nr. 088020212

EAN 4011231808484

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Henkel-Locheisen für Ovalösen

Art.-Nr. 088020212
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
Durchschnittliche Planenstärke NFZ = 0,7 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Oval

Langlochlänge / Langlochbreite

22,5 x 13,5 mm

Geeignet für Materialstärke min./max.

1,4-2,1 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen