Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

Hengerfűrész HSCo8 Longlife & Speed
HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D57MM

Cikksz. 0632900057

EAN 4050641552990

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

Cikksz. 0632900057
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
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is

Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel


Újonnan kifejlesztett fogforma



Kimagasló központosság és oldalütési pontosság


Robusztus alaplap több menettel



Nagyon csendes, alacsony vibrációjú működés, 38 mm-es vágási mélységig


Kombinált Vario fogazás M42 bimetálból (8% kobalt)

Megjegyzés
  • Mindig tartsa be az előírt fordulatszámot. A fordulatszám túllépése eltompítja a fűrész fogait, ami miatt a hengerfűrész használhatatlanná válik.

  • Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.

  • Vékony fémlemezekhez nem alkalmazható.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területMegmunkálható anyagok: Acél, rozsdamentes acél, fémöntvény, vörösréz, bronz, alumínium, fa és bizonyos műanyagok
Útmutató

A fúrást alacsony fúróerővel kezdje. Folytassa a fúrást mérsékelt, egyenletes nyomással, kerülje az oszcilláló mozgást fúrás közben, mindig tartsa be a fordulatszám táblázat előírásait, használjon hűtőközeget. Szellőztesse a lyukfűrészt, ha fába vagy fapótló anyagokba fúr.

Átmérő (Ø)

57 mm

Vágásmélység

38 mm

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén

150 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén

75 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén

100 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén

200 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám alumínium esetén

225 Ford/perc

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A2 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A2)-(32-200MM)

x 1 db
Hengerfűrész befogó, A2 Kilökő funkcióval

ADAPTER-HNGRFRSZ-A2-EJECTOR-(32-152MM)

x 1 db
Gyorscserélő befogó bimetál hengerfűrészekhez

ADAPTER-HENGERFŰRÉSZ-A4/A2-(14-152MM)

Egy adapter minden átmérőhöz
x 1 db
A2 adapter bimetál hengerfűrészhez 32–152 mm-es átmérőkhöz

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A2-5/8IN-D32-152MM

Kombinált adapter A4/A2, hengerfűrészhez

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-KOMBI-A4/A2

x 1 db
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve