Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Hengerfűrész HSCo8 Longlife & Speed
HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D37MM
ZEBRA












Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel
Újonnan kifejlesztett fogforma
Kimagasló központosság és oldalütési pontosság
Robusztus alaplap több menettel
Nagyon csendes, alacsony vibrációjú működés, 38 mm-es vágási mélységig
Kombinált Vario fogazás M42 bimetálból (8% kobalt)
- Mindig tartsa be az előírt fordulatszámot. A fordulatszám túllépése eltompítja a fűrész fogait, ami miatt a hengerfűrész használhatatlanná válik.
- Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.
- Vékony fémlemezekhez nem alkalmazható.
Adatlapok(X)
A fúrást alacsony fúróerővel kezdje. Folytassa a fúrást mérsékelt, egyenletes nyomással, kerülje az oszcilláló mozgást fúrás közben, mindig tartsa be a fordulatszám táblázat előírásait, használjon hűtőközeget. Szellőztesse a lyukfűrészt, ha fába vagy fapótló anyagokba fúr.
Átmérő (Ø) | 37 mm |
Vágásmélység | 38 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén | 240 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén | 120 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén | 160 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén | 315 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám alumínium esetén | 360 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!