Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

Hengerfűrész HSCo8 Longlife & Speed
HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D25MM

Cikksz. 0632900025

EAN 4050641552815

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

Cikksz. 0632900025
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
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is

Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel


Újonnan kifejlesztett fogforma



Kimagasló központosság és oldalütési pontosság


Robusztus alaplap több menettel



Nagyon csendes, alacsony vibrációjú működés, 38 mm-es vágási mélységig


Kombinált Vario fogazás M42 bimetálból (8% kobalt)

Megjegyzés
  • Mindig tartsa be az előírt fordulatszámot. A fordulatszám túllépése eltompítja a fűrész fogait, ami miatt a hengerfűrész használhatatlanná válik.

  • Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.

  • Vékony fémlemezekhez nem alkalmazható.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területMegmunkálható anyagok: Acél, rozsdamentes acél, fémöntvény, vörösréz, bronz, alumínium, fa és bizonyos műanyagok
Útmutató

A fúrást alacsony fúróerővel kezdje. Folytassa a fúrást mérsékelt, egyenletes nyomással, kerülje az oszcilláló mozgást fúrás közben, mindig tartsa be a fordulatszám táblázat előírásait, használjon hűtőközeget. Szellőztesse a lyukfűrészt, ha fába vagy fapótló anyagokba fúr.

Átmérő (Ø)

25 mm

Vágásmélység

38 mm

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén

350 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén

175 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén

235 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén

470 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám alumínium esetén

525 Ford/perc

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT KART

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve
x 1 db
A4 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-6LAP-(A4)-(14-30MM)

x 1 db
A4 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A4)-(14-30MM)

x 1 db
Gyorscserélő befogó bimetál hengerfűrészekhez

ADAPTER-HENGERFŰRÉSZ-A4/A2-(14-152MM)

Egy adapter minden átmérőhöz
x 1 db
Kombinált adapter A4/A2, hengerfűrészhez

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-KOMBI-A4/A2

x 1 db
A4 adapter bimetál hengerfűrészhez 14–30 mm-es átmérőkhöz

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A4-1/2IN-D14-30MM

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk