Hengerfejű peremes fogazott csavar belső hatlapú kulcsnyílással Inbus Ripp®
W-4144 sárgára horganyzott acél, 100
Cikksz. 414406 25
EAN 4048539974887
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Peremátmérő (dc) | 13,5 mm |
Fejhossz (k1) | 6 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS5 |
Szabványok | W251.12 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 100 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
A zárszerkezet működési elve | Bordák |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 6 mm |