Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762/DIN 912, acél, 12.9, felületkezeletlen, gyártó: HOLO-KROME®
DIN 912 acél, 12.9, f.kez.len, Holo-Krome
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minőségi termékek:
- Precíziós gyártású termékek (szűk tűrések)
- Precíziós kialakítású menet
- Alfanumerikus bélyegzés a fejen a nyomonkövethetőség érdekében
Amerikai gyártmány
A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 8 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 12,9 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS6 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |