Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762/DIN 912, acél, 12.9, felületkezeletlen, gyártó: HOLO-KROME®

DIN 912 acél, 12.9, f.kez.len, Holo-Krome

Cikksz. 421586 35

EAN 4048539333653

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 4762/DIN 912, acél, 12.9, felületkezeletlen, gyártó: HOLO-KROME®

Cikksz. 421586 35

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Minőségi termékek:


  • Precíziós gyártású termékek (szűk tűrések)

  • Precíziós kialakítású menet

  • Alfanumerikus bélyegzés a fejen a nyomonkövethetőség érdekében

Amerikai gyártmány

Megjegyzés

A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

35 mm

Fejátmérő (dk)

10 mm

Fejhossz (k1)

6 mm

Szabványok

DIN 912

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

12,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS5

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk