Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 2181
Kézi menetfúró, HSS, DIN 2181, elővágó
KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN2181-HSS-MF14X1,25
Cikksz.
0642114125
EAN 4011231533287
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
A alakú elővágó menetfúró a metrikus ISO-finommenetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig.
MegjegyzésA komplett menetek előállításához készrevágó menetfúró is szükséges.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő | MF14 |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 22 mm |
Szárátmérő | 11 mm |
Négylap méret | 9 mm |
Magfuratátmérő | 12,8 mm |
Anyag | HSS |
Menettípus | Metrikus finom csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!