Hengeresfejű csavar TX fejjel, alacsony fejű
ISO 14580 acél, 8.8, felületkezeletlen
BKNY-CSAV-ISO14580-8.8-TX40-M8X16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a hajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű hajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Kisebb szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A hexalobuláris hajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 5.8 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét, alacsony fej |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX45 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1.25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |