Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hengeres sodronyvég anyával, balmenet

Hengeres sodronyvég, A4, balmenetes
DRÓTK-TERM-HENG-BALOS-A4-D2

Cikksz. 5176052002
EAN 4052712074219

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hengeres sodronyvég anyával, balmenet

Cikksz. 5176052002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nemesacél, A4, anyával
  • A sodronyfeszítőket összepréselik a drótkötelekkel, hogy tetszetős legyen a sodrony végződtetése

  • Erre a B12 hidraulikus krimpelő szerszám alkalmas a megfelelő sajtolóbetéttel

  • A sodronyfeszítők tengeri alkalmazásokhoz alkalmasak
Megjegyzés

Ezeket a termékeket nem hevederfeszítőként vagy teherhordó berendezésként fejlesztették ki és gyártották.



Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kertészet és tájépítészet, hajó- és korlátépítés

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Drótkötél felőli oldal külső átmérő (d2)

4,8 mm

Hosszúság (l1)

73 mm

Menethossz (metrikus menet) (l2)

38 mm

Drótkötélpersely hossz (l3)

24 mm

A következő kötélátmérőhöz:

2 mm

Egyéb szabvány

WN 71

Terméktömeg (darabonként)

34,000 g

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hidraulikus manuális krimpelő fogó, B12 kábelvégekhez, tokban, krimpelőpofák nélkül

MANCRMPTL-HYDR-B12

x 1 db
Krimpelőpofák B12 érvéghüvely-fogóhoz

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D4,8MM-WREROP-2MM

Szerszámacélból készült krimpelőpofák kábelvégek krimpeléséhez